Taśma z włókna o wysokiej wytrzymałości Scotch® 8981, przezroczysta, 12 mm x 50 m, 0,168 mm

Nr art.: 7000095574
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 72 sztuki
  • Etapy zamówienia: 72 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Scotch® 8981
Oznaczenie producenta Scotch® Hochleistungsfilamentband 8981; Scotch® Klebeband 8981
Kolor Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia BOPP
Masa klejowa Kauczuk syntetyczny
Rozciągliwość 3 %
Wytrzymałość na rozciąganie 1 665 N/mm
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Mocowanie; Pakowanie
Właściwości Odporność na wilgoć; Odporność na ścieranie; odporny na rozdarcie
Długość L 50 m
Szerokość B 12 mm
Grubość S 0,168 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000095574
EAN / GTIN 08021684336157
Numer producenta 7000095574
Numer L L01130 100185
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma klejąca Scotch® 8981 to wysokowydajna taśma z włókien z podłożem z polipropylenu i klejem na bazie kauczuku syntetycznego (bezrozpuszczalnikowa). Wzdłuż całej długości umieszczono włókna szklane, które ograniczają rozciąganie i zapewniają wysoką wytrzymałość. Przezroczysty nośnik ScotchPro™ BOPP charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na ścieranie i wilgoć. Klej został opracowany specjalnie z myślą o branży opakowaniowej. Charakteryzuje się niezmiennie wysoką wydajnością pod względem siły przyczepności i wytrzymałości na ścinanie przy długotrwałym obciążeniu.

Cecha szcz.:

  • Kolor: Przezroczysty
  • Całkowita grubość [mm]: 0,168
  • Materiał podłoża: Polipropylen wzmocniony włóknem szklanym
  • Klej: Syntetyczna żywica gumowa
  • Odporność na odrywanie [niuton/25 mm]: 19,3
  • Wytrzymałość na rozciąganie [niuton/25 mm]: 1665
  • Wydłużenie po zerwaniu: 3 %

Zaleta:

  • Wzmocnienie włóknem szklanym
  • Wysoka odporność na ścieranie i wilgoć
  • Bardzo wysoka wytrzymałość na rozciąganie
  • Wysoka wydajność pod względem siły przyczepności i wytrzymałości na ścinanie przy długotrwałym obciążeniu

Zalecenie:

  • Do mocowania i wiązania
  • Łączenie i wiązanie zwojów blachy
  • Do zamknięć typu L-Clip i U-Clip
  • Rozdzielanie palet, pakowanie w wiązki do wysyłki i obsługi