Scotch® High Performance Filament Tape 8981, čirá, 12 mm x 50 m, 0,17 mm

Artiklové číslo: 7000095574
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 72 kusy
  • K objednání po násobcích: 72 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada Scotch® 8981
Označení výrobce Scotch® Hochleistungsfilamentband 8981; Scotch® Klebeband 8981
Barva Transparentní
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál BOPP fólie
Lepicí hmota Syntetický kaučuk
Roztažnost 3 %
Pevnost v tahu 1 665 N/mm
Rozsah použití Vnitřní oblast
Použití Balit; Upevnit
Vlastnosti Odolné proti oděru; Odolný vůči vlhkosti; odolný proti roztržení
Délka L 50 m
Šířka B 12 mm
Tloušťka S 0,168 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000095574
EAN / GTIN 08021684336157
Číslo výrobce 7000095574
L-číslo L01130 100185
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Scotch® lepicí páska 8981 je vysoce výkonné vlákno lepicí páska s polypropylenovou podložkou a lepidlem ze syntetické pryže (bez rozpouštědel). Skleněná vlákna jsou vložena pro vyztužení po celé délce, které udržují omezené prodloužení a zajišťují vysokou pevnost. Průhledný nosič ScotchPro™ BOPP nabízí velmi dobrou odolnost proti oděru a vlhkosti. Lepidlo bylo speciálně navrženo pro oblast balení. Nabízí trvale vysoký výkon v oblasti pevnosti lepidla a trvalého smykového napětí.

Charakteristika:

  • Barva: Průsvitný
  • Celková tloušťka [mm]: 0,168
  • Nosný materiál: Polypropylen vyztužený skleněnými vlákny
  • lepidlo: Syntetická pryskyřice
  • Pevnost v odlupování [Newton/25 mm]: 19,3
  • Pevnost v tahu [Newton/25 mm]: 1665
  • Mezní protažení: 3 %

Výhoda:

  • Vyztužení skleněnými vlákny
  • Vysoká odolnost proti oděru a odolnost proti vlhkosti
  • Velmi vysoká slzná síla
  • Vysoký výkon v oblasti pevnosti lepidla a trvalého smykového napětí

Doporučení:

  • Pro upevnění a svazování
  • kov cívka tabulové a svazování
  • Pro uzávěry L a u -CLIP
  • Oddělení palet, svazování pro přepravu a manipulaci