Omschrijving:
Met een verhoogde treksterkte biedt Scotch® Filament Tape 8981 een goede oplossing voor het bundelen van pijpen of het versterken van grote bulkcontainers. Deze tape is vervaardigd met een heldere, met filament versterkte, polypropyleen steunlaag en is slijtvast, vochtig, slijtvast en breukvast, zelfs als deze is doorgesneden of doorboord. Het meerlagige kleefsysteem van synthetisch rubber voorkomt delaminatie. De synthetische lijm hecht goed op verschillende oppervlakken die gewoonlijk worden gebruikt in verpakkingen, zoals golfkarton, vezelplaat, plastic en metalen. Aanbevolen toepassingen Metaal en pijpbundeling Versterking met hoge weerstand Zware strapping
Kenmerk:
- Kleur: Doorschijnend
- Totale dikte [mm]: 0.168
- Dragermateriaal: Polypropyleen, glasvezelversterkt
- Lijmstof: Synthetische rubberhars
- Treksterkte [Newton/25 mm]: 19.3
- Treksterkte [Newton/25 mm]: 1665
- Breukrek: 3%
Voordeel:
- Gelaagd glasgaren beschermt tegen tapedelaminatie waardoor de tapeprestaties goed blijven
- Synthetische rubberlijm zorgt voor een stevige verbinding op een breed scala van substraten
- Glasvezelfilamenten voegen kracht toe voor het sluiten van dozen, bundelen en meer
- Hoge treksterkte ideaal voor het omsnoeren, bundelen en versterken
- Lijm biedt een uitstekende balans tussen initiële hechting en langdurige houdkracht
Advies:
- Bundelen van zware producten
- Tabben en bundelen van metalen spiralen
- L- en U-clip sluitingen
- Palletiseren, bundelen voor verzending en behandeling