{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Scotch® 895 | |
| Oznaczenie producenta | Scotch® Filamentklebeband 895 | |
| Kolor | Przezroczysty | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Folia BOPP | |
| Masa klejowa | Kauczuk syntetyczny | |
| Zastosowanie | Pakowanie | |
| Właściwości | Odporność na ścieranie; bez zaparowania szkieł; odporny na rozdarcie | |
| Długość L | 50 m | |
| Szerokość B | 25 mm | |
| Grubość S | 0,15 mm |
| Numer artykułu | 7000095572 | |
| EAN / GTIN | 04064035105372 | |
| Numer producenta | 7000095572 | |
| Numer L | L01310 640 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |