Taśma klejąca z włókien Scotch® 895, przezroczysta, 12 mm x 50 m, 0,15 mm

Nr art.: 7000095570
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 72 sztuki
  • Etapy zamówienia: 72 sztuki
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
Seria Scotch® 895
Oznaczenie producenta Scotch® Filamentklebeband 895
Kolor Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia BOPP
Masa klejowa Kauczuk syntetyczny
Zastosowanie Pakowanie
Właściwości Odporność na ścieranie; bez zaparowania szkieł; odporny na rozdarcie
Długość L 50 m
Szerokość B 12 mm
Grubość S 0,15 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000095570
EAN / GTIN 08021684335990
Numer producenta 7000095570
Numer L L01310 1707
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma klejąca Scotch® 895 to wysokowydajna, przezroczysta taśma do pakowania, wykonana z podłoża polipropylenowego i syntetycznego kleju kauczukowego (niezawierającego rozpuszczalników). Przez całość przebiegające włókna szklane zapewniają taśmie wysoką wytrzymałość na rozdarcie. Przezroczysty nośnik BOPP ScotchPro™ zapewnia doskonałą odporność na ścieranie i zużycie. Klej oparty jest na specjalnej formule, która zapewnia zrównoważone właściwości przyczepne, tzn. łączy w sobie wysoką przyczepność początkową z dobrą trwałością połączenia.

Zaleta:

  • Wzmocnienie włóknem szklanym
  • odporny na rozerwanie
  • odporny na ścieranie
  • odporny na działanie chemikaliów i starzenie
  • Odporność na ścieranie i zużycie

Zalecenie:

  • Do ciężkich opakowań
  • Do zabezpieczenia transportowego