Scotch® Performance Filament Tape 895, prozoren, 25 mm x 50 m, 0,15 mm

Št. art.: 7000095572
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 36 Kosov
  • Koraki naročila: 36 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000095572
EAN/GTIN 08021684336058
Številka proizvajalca 7000095572
L-število L01310 640

Opis

Izvedba:

Ojačitev s steklenimi vlakni
Visok začetni oprijem z dobro dolgotrajno oprijemljivostjo
Visoka odpornost na vlago
Visoka odpornost na trganje, udarce in udarce
Odpornost na obrabo in obrabo.

Opis:

Ojačanje - pri težki embalaži ali visoki transportni obremenitvi lepljenje po vzorcu H zagotavlja optimalno tesnjenje in dodatno oprijemljivost, tudi pri uporabi dvostenske kartonske embalaže. Scotch® Filament Tape 895 je priporočljiv za takšne aplikacije. Vzdolžno orientirane ojačitve iz steklenih vlaken dajejo traku visoko trdnost pri trganju. Podlaga BoPP zagotavlja visoko odpornost proti obrabi, vlagi in obrabi.

Lastnosti:

Armatura iz steklenih vlaken// Armatura iz steklenih vlaken
Odpornost na raztrganje// odpornost na raztrganje
Odpornost na obrabo// odpornost na obrabo
Odpornost na kemikalije in staranje// Odpornost na kemikalije in staranje

Opomba:

Za težko embalažo
Za zaščito pri prevozu