Scotch® filamenttape 895, gennemsigtig, 12 mm x 50 m, 0,15 mm

Art.-nr.: 7000095570
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 72 Styk
  • Bestillingstrin: 72 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000095570
EAN/GTIN 08021684335990
Producentnummer 7000095570

Betegnelse

Udførelse:

Glasfiberforstærkning
Høj initial vedhæftning med en god langtidshæftning
Høj modstandsdygtighed over for fugt
Høj rive-, slag- og stødstyrke
Slid- og slidstyrke.

Beskrivelse:

Forstærkning - til tung emballage eller ved høj transportbelastning giver limning efter H-mønsteret en optimal forsegling og ekstra hold, selv ved brug af dobbeltvægget papemballage. Scotch® filamenttape 895 anbefales til sådanne anvendelser. Langsgående orienterede glasfiberforstærkninger giver tapen en høj rivestyrke. BoPP-bagsiden giver høj modstandsdygtighed over for slid, fugt og slid.

Egenskab:

Glasfiberforstærkning// Glasfiberforstærkning
Rejsefast// rivefast
Slidstærk// slidstærk
Modstandsdygtig over for kemikalier og ældning// Modstandsdygtig over for kemikalier og ældning
Modstandsdygtig over for slid og slitage

Bemærk:

Til tung emballage
Til beskyttelse under transport