Taśma pakowa Scotch® 313, przezroczysta, 50 mm x 66 m, 0,065 mm, 0,065 mm

Nr art.: 7000095504
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 36 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 36 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 313
Oznaczenie producenta Scotch® Verpackungsklebeband 313
Opakowanie luzem
Kolor Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia BOPP
Masa klejowa Kauczuk syntetyczny
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Lakierowanie; Pakowanie
Właściwości Odporność na wilgoć; Odporność na ścieranie; bez zaparowania szkieł; odporny na rozdarcie
Długość L 66 m
Szerokość B 50 mm
Grubość S 0,065 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000095504
EAN / GTIN 08021684220555
Numer producenta 7000095504
Numer L L01310 1599
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma pakowa do średnich obciążeń, znana również jako taśma do pakowania lub taśma klejąca, służy do zamykania kartonów składanych (Regular Slotted Containers – RSC) oraz paczek przeznaczonych do przeprowadzek, wysyłek i dystrybucji. Trwałość i dobra przyczepność sprawiają, że nadaje się on szczególnie do wymagających materiałów, takich jak tektura falista i płyta pilśniowa. Ze względu na swoją ekonomiczność i niezawodność taśma pakowa do średnich obciążeń cieszy się szczególną popularnością wśród producentów żywności i napojów, artykułów sportowych, rur, wyrobów metalowych, części samochodowych oraz mebli.

Zaleta:

  • Wysoka przyczepność początkowa i siła wiązania zapobiegają odklejaniu się i zapewniają bezpieczne zamknięcie
  • Nadaje się do powierzchni o słabej przyczepności oraz do zastosowań w niskich temperaturach
  • Możliwość nadruku instrukcji bezpieczeństwa i/lub logo marki
  • Materiał nośny jest odporny na zagniecenia, ścieranie, wilgoć i tarcie, co zapewnia długotrwałą wydajność
  • Zaprojektowany z myślą o łatwej obsłudze i płynnym rozwijaniu
  • Wysoka odporność na wyginanie i wyrywanie
  • Doskonała przyczepność do papieru ochronnego z recyklingu lub płyty pilśniowej
  • Odporność na ścieranie, wilgoć, chemikalia i działanie środków czyszczących zapewnia długotrwałą wydajność

Zalecenie:

  • Nadaje się do zastosowań na zewnątrz
  • Taśma pakowa do kartonów o średniej gramaturze