Scotch® Verpackungsklebeband 313, Transparent, 50 mm x 66 m, 0,065 mm

Artikel-Nr.: 7000095504
  • Mindestbestellmenge: 36 Stk.
  • Bestellschritt: 36 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000095504
EAN / GTIN 08021684220555
Herstellernummer 7000095504
L-Nummer L01310 1599

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Geeignet zum Applizieren bei niedrigen Temperaturen
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 50 mm
Konzipiert für eine einfache Handhabung und reibungsloses Abrollen

Beschreibung:

Scotch® Klebeband 313 ist ein leistungsstarkes Verpackungsklebeband bestehend aus bi-axial gerecktem Polpropylenträgerfilm (BOPP) und einem Dispersionsklebstoff auf Acrylatbasis.

Merkmal:

Bedingt UV-beständig// Zuverlässiges Verpackungsklebeband für leichte bis mittelschwere Verpackungen
Geeignet zum Applizieren bei niedrigen Temperaturen// Geräuscharmes Abrollen
Ausgezeichnete Haftung auf recycelten Schutzabdeckungen oder Faserplatten// FDA-Zulassung
Leise abrollend// Bedingt beständig gegen UV-Strahlen und Vergilben, geeignet für Archivanwendungen
Hohe Kanten- und Ausreißfestigkeit// Konzipiert für eine einfache Handhabung und reibungsloses Abrollen
Hohe Kanten- und Ausreißfestigkeit
Ausgezeichnete Haftung auf recyceltem Abdeckpapier oder Faserplatte
Abrieb-, feuchtigkeits-, chemikalien- und scheuerbeständig für eine lang anhaltende Leistung

Hinweis:

Für Anwendungen im Aussenbereich geeignet
Verpackungsklebeband für mittelschwere Kartonagen