{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | 313 | |
| Référence fabricant | Scotch® Verpackungsklebeband 313 | |
| Emballage | En vrac | |
| Couleur | transparent | |
| Nombre de rubans adhésifs | 1 pc. | |
| Sommaire | Pièce unique | |
| Type de produit | rubans adhésifs | |
| Type de ruban adhésif | un côté | |
| Substrat | film BOPP | |
| Masse adhésive | Caoutchouc synthétique | |
| Domaine d’application | Extérieur; Intérieur | |
| Type d’application | emballer; scellement | |
| Caractéristiques | Résistant aux produits chimiques; résistance à l’abrasion; résistance à l’humidité; résistant au déchirement | |
| Longueur | 66 m | |
| Largeur | 50 mm | |
| Epaisseur | 0,065 mm |
| Référence article | 7000095504 | |
| EAN / GTIN | 08021684220555 | |
| Réf. fabricant | 7000095504 | |
| Article hors catalogue | L01310 1599 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |