Taśma pakowa Scotch® z PP 3739, przezroczysta, 25 mm x 66 m, 0,056 mm

Nr art.: 7000095423
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 72 sztuki
  • Etapy zamówienia: 72 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 3739
Oznaczenie producenta Scotch® Hochleistungs-Verpackungsklebeband 3739; Scotch® PP Verpackungsklebeband 3739
Kolor Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia BOPP
Masa klejowa Kauczuk / żywica
Siła klejenia na stali 12,5 N/mm
Rozciągliwość 154 %
Wytrzymałość na rozciąganie 135 N/mm
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Lakierowanie; Pakowanie
Właściwości odporny na rozdarcie
Długość L 66 m
Szerokość B 25 mm
Grubość S 0,056 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000095423
EAN / GTIN 08021684035074
Numer producenta 7000095423
Numer L L01310 1230
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Przeznaczone głównie do zamykania kartonów z płyty pilśniowej, wielokrotnego zamykania oraz do pakowania ciężkich i wartościowych towarów. Produkt nadaje się do stosowania w wszystkich temperaturach, jakie zwykle występują podczas transportu i przechowywania zapakowanych produktów.

Zaleta:

  • Częste zamykanie oraz ciężkie, cenne towary
  • Do jednoręcznego zamykania kartonów z płyty pilśniowej
  • Produkt nadaje się do stosowania w wszystkich temperaturach, jakie zwykle występują podczas transportu i przechowywania zapakowanych produktów.

Zalecenie:

  • Do zamykania kartonów o średniej i dużej gramaturze
  • Do jednoręcznego zamykania kartonów z płyty pilśniowej