3M™ Emballagebånd 3739, gennemsigtig, 25 mm x 66 m, 0,056 mm

Art.-nr.: 7000095423
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 72 Styk
  • Bestillingstrin: 72 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000095423
EAN/GTIN 08021684035074
Producentnummer 7000095423
L-nummer L01310 1230

Betegnelse

Udførelse:

Gentagne forseglinger og tunge, værdifulde varer
Samlet længde: 66 m
Samlet bredde: 25 mm

Beskrivelse:

3M™ Premium Emballagebånd 3739 er et højtydende emballagebånd, der afvikles stille og roligt. Den bi-aksialt orienterede polypropylenfolie er belagt med et klæbemiddel af syntetisk gummi. Tapen er velegnet til forsegling af mellemstore til tunge papkasser med et højt indhold af genbrugspapir. Den er ideel til emballering af frosne produkter. Dens særlige kendetegn er dens høje forskydningsstyrke og indledende vedhæftning på kraftpapir og testliner-kartoner. Farve på båndet: brun

Egenskab:

Gentagne forseglinger og tunge, værdifulde varer// Pålidelig emballagebånd til mellemstore til tunge pakker
Høj initial vedhæftning og forskydningsstyrke på fiberplader
Produktet er velegnet til alle temperaturer, der almindeligvis forekommer under forsendelse og opbevaring af emballerede produkter
Båndet rives ikke i stykker, selv når det håndteres hårdt, og det absorberer stød

Bemærk:

Til forsegling af mellemstore til tunge kartoner
Til enkeltbåndsforsegling af kartoner af fiberpap