Scotch® Cinta de Embalaje 3739, Incolora, 25 mm x 66 m

Número de artículo: 7000095423
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 72 unidades
  • Pasos del pedido: 72 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 3739
Denominación del fabricante Scotch® Hochleistungs-Verpackungsklebeband 3739; Scotch® PP Verpackungsklebeband 3739
Color transparente
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Lámina de BOPP
Masa adhesiva Caucho/resina
Fuerza de adherencia sobre acero 12,5 N/mm
Capacidad de estiramiento 154 %
Resistencia a la tracción 135 N/mm
Intervalo de aplicación Interior
Aplicación Embalar; Sellado
Características resistente a rasgado
Longitud L 66 m
Anchura B 25 mm
Espesor S 0,056 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000095423
EAN / GTIN 08021684035074
Número del fabricante 7000095423
Número L L01310 1230
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Usada principalmente para el cierre con una sola tira de cajas de aglomerado, el resellado y el embalaje de mercancías valiosas de gran peso. Este producto rinde bien a cualquier temperatura a la que sean sometidos los productos embalados durante el transporte y almacenamiento.

Ventaja:

  • Vuelva a cerrar y empaquete mercancías valiosas de gran peso
  • Muy buena adaptabilidad para una sujeción duradera en las rebajas de la caja
  • Buena resistencia al frio
  • Cinta de calidad para cerrar cajas

Recomendación:

  • Cierre de cajas de peso medio y elevado
  • Cierre de una sola tira de cajas de conglomerado