{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | A MED; CP-MB | |
| Materiał korpusu | z tworzywa sztucznego | |
| Wysokość części roboczej H1 | 19 mm | |
| Średnica szczotki D1 | 100 mm | |
| Rodzaj zastosowania | Z napędem maszynowym | |
| Uchwyt | otwór | |
| Średnica otworu d1 | 12,5 mm | |
| Typowe zastosowanie | Oczyszczanie; Okrawanie; Polerowanie | |
| Rodzaj produktu | Ściernica walcowa do satynowania |
| Numer artykułu | 7000091729 | |
| EAN / GTIN | 08021684332692 | |
| Numer producenta | 7000091729 | |
| Numer L | L51710 1071 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |