Scotch-Brite™ Řezací a lešticí kartáč CP-MB, 100 mm x 100 mm x 19 mm, A MED

Artiklové číslo: 7000091729
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 kusy
  • K objednání po násobcích: 2 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce A MED; CP-MB
Materiál základní těleso plast
Výška lemu H1 19 mm
Průměr kartáče D1 100 mm
Druh použití Poháněno strojem
Upínač otvor
Průměr otvoru d1 12,5 mm
Typické použití Leštění; Odstraňování otřepů; Čištění
Druh produktu Satinovací kartáče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000091729
EAN / GTIN 08021684332692
Číslo výrobce 7000091729
L-číslo L51710 1071
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Naneste matný, hustý povrch, lehké čištění, použijte v rámci systému shody a povrchové úpravy na satinační bruska nebo flexibilní hřídel

Výhoda:

  • Konzistentní, reprodukovatelný pracovní výsledek
  • Žádná změna geometrie obráběného dílce
  • Rovnoměrné rozložení abrazivního zrna
  • Přizpůsobí se tvaru obrobku

Doporučení:

  • Pro zpracování poloměrů, pro dokončovací obrysy, k leštění, rafinaci a promíchávání