3M™ Scotch-Brite™ Cepillo de Corte y Pulido CP-FB, 100 mm x 100 mm x 19 mm, A Medio

Número de artículo: 7000091729
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 unidades
  • Pasos del pedido: 2 unidades
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
Denominación del fabricante A MED; CP-MB
Material cuerpo de base plástico
Altura filamentos H1 19 mm
Diámetro cepillo D1 100 mm
Tipo de boca Funcionamiento a máquina
Asiento perforación
Diámetro perforación d1 12,5 mm
Empleo típico Desbarbado; Limpieza; Pulido
Tipo de producto Cepillo satinador

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000091729
EAN / GTIN 08021684332692
Número del fabricante 7000091729
Número L L51710 1071
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Los cepillos laminados Cut & Polish Scotch-Brite™ usan la exclusiva tecnología de materiales ″no tejidos″ de 3M™. Nuestros cepillos presentan una construcción de malla abierta que ayuda a limitar el tiempo de inactividad y aumenta la productividad al reducir el embozo y mantener una acción de corte más eficaz durante más tiempo, lo que da como resultado una sustitución menos frecuente que con los cepillos convencionales. La tecnología no tejida hace que los abrasivos industriales Scotch-Brite sean únicos. La combinación de hebras de fibra, resina y mineral abrasivo forma una malla abierta y gruesa. La naturaleza tipo muelle de las fibras responde a los contornos y permite eliminar de forma eficaz las rebabas, las manchas y los contaminantes no deseados sin alterar la geometría de la pieza de trabajo, por lo que se reduce la necesidad de repetir trabajos y se aumenta la productividad. Los orificios de la malla permiten que escapen las virutas para que los residuos no atasquen el mineral. Las fibras de la malla se rompen de manera continua con el uso para mostrar mineral nuevo y ofrecer una uniformidad excepcional, un rendimiento de corte superior y una vida útil extremadamente larga. Los productos Scotch-Brite no solo mejoran la productividad, sino que también mejoran la seguridad del operario al reducir la necesidad de usar pastas y químicos de limpieza. Además, sustituyen a los cepillos metálicos que se pueden romper y causar daños. Desde acabados estéticos hasta desbastes de soldaduras, desbarbado, etc., los abrasivos Scotch-Brite funcionan con rapidez y ofrecen resultados uniformes, pieza tras pieza.

Ventaja:

  • El mineral de óxido de aluminio corta de forma rápida y afilada en tareas contundentes de limpieza y acabados brillantes.
  • Está disponible en grano fino y medio, por lo que se puede elegir el acabado deseado.
  • Es ideal para tareas de limpieza, desbarbado, pulido y acabado.
  • La malla abierta es resistente al embozo, lo que limita la acumulación de residuos y el mineral puede cortar con mayor rapidez durante más tiempo.
  • Las fibras de nailon adaptables responden a las irregularidades de la superficie sin arañar la superficie, lo que ayuda a mantener la geometría de la pieza original.

Recomendación:

  • Se usa para redondeamiento de bordes, acabado de contornos, pulido, refinado y desbaste.