3M™ E-A-R™ Caboflex™ Banded Earplugs, 40/Box, CF-01-000

Nr art.: 7000089406
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 40 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 40 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Banded ear plugs

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000089406
EAN / GTIN 05015415101704
Numer producenta 7000089406
Numer L L01110 195
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Get comfortable and hygienic hearing protection with 3M™ E-A-R™ Caboflex™ Banded Earplugs. They are designed in a conical shape that swivels for easier fitting, sealing the entrance of the ear canal and reducing noise levels by 21 dB. They can be comfortably stored around the neck when not in use making it convenient for intermittent exposure and wearers moving in and out of noisy environments frequently.

Zaleta:

  • Reduces noise levels up to 21 dB when used with headband
  • Banded earplugs with conical shaped earplugs that swivel to align with the ear canal to provide a move-resistant seal against noise
  • Earplugs are washable and reusable for improved hygiene and economy
  • Made from recovery foam and no roll down required
  • Lightweight, semi-aural hearing protector