• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

3M™ E-A-R™ Caboflex páskové špunty do uší, 21dB, 40/Box, CF-01-000

Artiklové číslo: 7000089406
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 40 ks
  • K objednání po násobcích: 40 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce 3M™ E-A-R™ Caboflex™ Gehörschutzstöpsel mit Kopfbügel
Barva modrá; žlutá
Varianta Náhlavní třmeny
Materiál třmen Polypropylen (PP)
Materiál ucpávky Polyuretan (PU)
Vlastnosti zátky vytvarováno
Druh produktu Třmenový chránič sluchu
Velikost Jednotná velikost
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 21 dB
Útlum hluku Pasivní
Opakované použití K opakovanému použití

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000089406
EAN / GTIN 05015415101704
Číslo výrobce 7000089406
L-číslo L01110 195
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Se sluchátky do uší 3M™ E-A-R™ Caboflex™ získáte pohodlnou a hygienickou ochrana sluchu. Jsou kuželovité a lze je otáčet tak, aby přesně zapadly do zvukovodu, těsně utěsnily vstup do zvukovodu a snížily hladinu hluku o 21 dB. Mohou být pohodlně umístěny kolem krku, když se nepoužívají. To je ideální pro občasné použití, když je uživatel někdy uvnitř a někdy i mimo hlučné prostředí.

Výhoda:

  • Snižuje hladinu hluku až o 21 dB při použití s čelenkou
  • ochrana sluchu s čelenkou a kónickými ušní zástrčkami, které se otáčejí do zvukovodu, aby poskytovaly ochranu proti hluku odolnému pohybu.
  • Ušní zátky jsou omyvatelné a opakovaně použitelné, což je činí hygienickými a nákladově efektivními
  • Vyrobeno z reformní pěny a není třeba ji srolovat
  • Lehké, poloaurální ušní chrániče sluchu