Arceaux antibruit 3M™ E-A-R™ Caboflex™, CF-01-000

Réf.: 7000089406
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 40 Unité
  • Etapes de la commande : 40 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Producentbetegnelse 3M™ E-A-R™ Caboflex™ Gehörschutzstöpsel mit Kopfbügel
Farve blå; gul
Variant hovedbøjler
Materiale, bøjle Polypropylen (PP)
Materiale, øreprop Polyurethan (PU)
Prop, egenskaber præformeret
Produkttype bøjlehøreværn
Størrelse Onesize
SNR-værdi (dæmpningsværdi) 21 dB
Støjdæmpning passiv
Genanvendelse flergangsbrug

Identification et classification

Référence article 7000089406
EAN / GTIN 05015415101704
Réf. fabricant 7000089406
Article hors catalogue L01110 195
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Descrizione:

Ottieni una protezione acustica comoda e igienica con gli inserti auricolari con archetto 3M™ E-A-R™ Caboflex™. Sono progettati in una forma conica che ruota per agevolare l'indossamento, sigillando l'ingresso del condotto uditivo e riducendo i livelli di rumore di 21 dB. Possono essere facilmente riposti attorno al collo quando non sono in uso, il che li rende comodi per ambienti con esposizione intermittente e per chi entra ed esce spesso da ambienti rumorosi.

Vantaggi:

  • Riducono i livelli di rumore fino a 21 dB, se utilizzati insieme alla bardatura temporale
  • Gli inserti auricolari con archetto a forma conica ruotano per allinearsi con il condotto uditivo, fornendo in tal modo una tenuta resistente ai movimenti contro il rumore
  • Gli inserti auricolari sono lavabili e riutilizzabili per una migliore igiene e per ridurre gli sprechi
  • Realizzati in schiuma a riespansione, non è necessario affusolarli
  • Protettore semi-auricolare leggero