3M™ Absorbente de Hidrocarburos T-151, 390 mm x 530 mm, 200/caja

Número de artículo: 7000088324
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 200 unidades
  • Pasos del pedido: 200 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie 3M™ Ölbindevlies
Denominación del fabricante 3M™ Ölbindevlies Tücher T-151
Embalaje Cartón
Color blanco
Material Polipropileno (PP)
Longitud 0,53 m
Anchura 0,39 m
Cantidad 200 ud.
Campo de aplicación OIL
Propiedad Capacidad hidrófoba; Capacidad oleófila
Tipo de producto moqueta

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000088324
EAN / GTIN 05010027678538
Número del fabricante 7000088324
Número L L01130 108726
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Para el control de derrames de hidrocarburos en lagos, ríos, equipos industriales, áreas de abastecimiento de combustibles, etc. Los absorbentes de hidrocarburos de 3M™ repelen el agua y flotan. Se utilizan generalmente en el agua para contener y absorber hidrocarburos que se encuentran en la superficie o en una emulsión en el agua.

Ventaja:

  • Las hojas absorbentes tienen un tamaño adecuado y se pueden colocar rápidamente en lugares donde se ha producido un pequeño derrame
  • Puede utilizarse en superficies de trabajo para prevenir derrames
  • Formato muy adaptable