3M™ Vliesové ubrousky vázající olej T-151, 390 mm x 530 mm, 200 ks v balení

Artiklové číslo: 7000088324
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 200 kusy
  • K objednání po násobcích: 200 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 3M™ Ölbindevlies
Označení výrobce 3M™ Ölbindevlies Tücher T-151
Obal Karton
Barva Bílá
Materiál Polypropylen (PP)
Délka 0,53 m
Šířka 0,39 m
Počet 200 ks
Oblast použití OIL
Vlastnosti Hydrofobní; Oleofilní
Druh produktu koberec

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000088324
EAN / GTIN 05010027678538
Číslo výrobce 7000088324
L-číslo L01130 108726
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Flís vázající olej je vyroben z inertních syntetických vláken, přičemž produkt „HP“ se skládá z polypropylenu a polyesteru. Lehký a bezprašný výrobek má vysokou kapacitu a snižuje úsilí o likvidaci na minimum. Antistatické produkty HP mají disipativní polypropylenový povrch a jsou baleny v antistatickém filmu. Ubrousky jsou obzvláště flexibilní formát. Může být použit pro menší znečištění oleje na vodě a na souši.

Výhoda:

  • Ideální pro absorpci olej v oblastech, kde se vyskytuje voda
  • Každá krabička obsahuje 100 utěrek (430 mm x 480 mm) a absorbuje celkem 140 litrů.
  • Nákladově efektivní, protože pouze olej je absorbován, ne voda
  • Velmi snadné použití