Taśma samoprzylepna 3M™ z polietylenu UHMW 5423, przezroczysta, 610 mm x 16,5 m, 0,3 mm

Nr art.: 7000072740
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria 5423
Oznaczenie producenta 3M™ UHMW-Polyethylen-Gleitklebeband 5423
Opakowanie luzem
Kolor Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża PE
Obszar zastosowania Podłoża gładkie; Podłoża porowate; Pomieszczenia
Zastosowanie Mocowanie; Montaż; Przyklejanie
Właściwości Odporność na wilgoć; Odporność na ścieranie; bez zaparowania szkieł; elastyczne; odporny na rozdarcie
Długość L 16,5 m
Szerokość B 610 mm
Grubość S 0,3 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000072740
EAN / GTIN 04001895055263
Numer producenta 7000072740
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśmy samoprzylepne 3M™ z polietylenu UHMW (o ultra wysokiej masie cząsteczkowej) charakteryzują się powierzchnią o wysokiej śliskości dzięki niskiemu współczynnikowi tarcia. Do tego dochodzi doskonała odporność na ścieranie. Optymalne połączenie tych właściwości sprawia, że taśmy te doskonale nadają się do stosowania jako taśmy ślizgowe. Taśmy te są ponadto samosmarujące, odporne na wilgoć i wiele środków chemicznych. Są odporne na większość substancji w postaci proszku lub pasty oraz charakteryzują się dobrą odpornością na przebicie i uderzenia. Taśmy ślizgowe 3M różnią się między sobą grubością oraz rodzajem kleju.

Zaleta:

  • Niezwykle wysoka odporność na ścieranie
  • Nadaje się do produkcji elementów tłoczonych
  • Tłumiący hałas
  • Niezwykle wysoka śliskość
  • Niski współczynnik tarcia
  • Może zmniejszyć piski, grzechotanie i inne odgłosy powstające w wyniku ruchów

Zalecenie:

  • Ogranicza odgłosy pisku i grzechotania podczas montażu w branży motoryzacyjnej lub logistycznej
  • Do wyposażenia zjeżdżalni, przenośników taśmowych oraz bocznych szyn prowadzących
  • Do płaskich szyn prowadzących przenośników taśmowych i zsypów
  • Do oddzielania elementów o różnej wielkości w celu zmniejszenia hałasu i tarcia
  • W celu ochrony powierzchni metalowych podczas obróbki na prasach wykrawających i giętarkach