{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | 5423 | |
| Denominazione originale prodotto | 3M™ UHMW-Polyethylen-Gleitklebeband 5423 | |
| Imballaggio | singoli | |
| Colore | trasparente | |
| Numero nastri adesivi | 1 pz. | |
| Contenuto | Pezzo singolo | |
| Tipo di prodotto | Nastri adesivi | |
| Tipo di nastro adesivo | Es. unilaterale | |
| Materiale di supporto | PE | |
| Campo di applicazione | Campo interno; Fondi lisci; Fondi ruvidi | |
| Applicazione | Fissare; Incollare; Montaggio | |
| Caratteristiche | Es. resistente all’abrasione; Es. resistente all’umidità; antistrappo; autoadesivo; resistente alle sostanze chimiche | |
| Lunghezza | 16,5 m | |
| Larghezza | 610 mm | |
| Spessore | 0,3 mm |
| Codice articolo | 7000072740 | |
| EAN / GTIN | 04001895055263 | |
| Codice del produttore | 7000072740 | |
| Produttore/persona responsabile | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |