3M™ UHMW filmová 5423

Artiklové číslo: 7000072740
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 5423
Označení výrobce 3M™ UHMW-Polyethylen-Gleitklebeband 5423
Obal volné
Barva Transparentní
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál PE
Rozsah použití Hladké podklady; Hrubé podklady; Vnitřní oblast
Použití Montáž; Slepit; Upevnit
Vlastnosti Elastické; Odolné proti oděru; Odolný vůči vlhkosti; odolné vůči chemikáliím; odolný proti roztržení
Délka L 16,5 m
Šířka B 610 mm
Tloušťka S 0,3 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000072740
EAN / GTIN 04001895055263
Číslo výrobce 7000072740
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ UHMW (ultra-vysoká molekulová hmotnost) polyethylenové posuvné pásky mají vysoce mazací povrch díky jejich nízkému koeficientu tření. Kromě toho existuje vynikající odolnost proti oděru. Díky optimální kombinaci těchto vlastností jsou tyto pásky obzvláště vhodné jako posuvná páska. Tyto pásy jsou také samomazné, odolné vůči vlhkosti a mnoha chemickým činidlům. Jsou odolné vůči většině suchých nebo pastovitých tkanin a mají dobrou odolnost proti propíchnutí a nárazu. Kluzné pásy 3M se vyznačují různými tloušťky a různými lepícími vzory.

Výhoda:

  • Extrémně vysoká odolnost proti oděru
  • Vhodné pro výrobu lisovaných dílů
  • Potlačení hluku
  • Extrémně vysoká klouzavost
  • Nízký koeficient tření
  • Může snížit skřípání, klepání a další hluk způsobený pohybem

Doporučení:

  • Snižuje skřípání a klepání při montáži v automobilovém nebo logistickém průmyslu
  • Pro vybavení skluznic, dopravníkových pásů a bočních vodicích lišt
  • Pro ploché vodicí kolejnice dopravníkových pásů a žlabů
  • Používá se k oddělení nerovných obrobků pro snížení hluku a tření
  • Pro ochranu kovových povrchů při obrábění na děrovacích a ohýbacích lisech