3M™ VHB™ Tape 4947F, Black, 25 mm x 33 m, 1.1 mm

Nr art.: 7000072466
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 3 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 3 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria VHB 4941
Oznaczenie producenta 3M™ VHB™ Klebeband 4947F
Opakowanie luzem
Kolor czarny
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Materiał zabezpieczenia kleju Papier do separacji, silikonowany
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Pianka PE
Masa klejowa akrylan
Min. odporność na temperaturę -40 stopni
Maks. odporność na temperaturę 90 stopni
Z warstwą oddzielającą tak
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Pomieszczenia
Zastosowanie Klejenie na stałe; Maskowanie; Mocowanie; Montaż; Przyklejanie
Właściwości Odporność na wilgoć; Odporny na promieniowanie UV; Z amortyzacją drgań; bez zaparowania szkieł; elastyczne; odporny na rozdarcie; odporny na wpływy atmosferyczne
Długość 33 m
Szerokość 25 mm
Grubość 1,1 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000072466
EAN / GTIN 04001895848926
Numer producenta 7000072466
Numer L L01310 2002
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Convenience Meets Extreme Bonding Power Our 3M™ VHB™ Tape consists of a durable acrylic adhesive with viscoelastic properties. This provides an extraordinarily strong double sided foam tape that adheres to a broad range of substrates, including aluminium, stainless steel, galvanized steel, composites, plastics, acrylic, polycarbonate, ABS and painted or sealed wood and concrete. Our bonding tapes provide excellent shear strength, conformability, surface adhesion and temperature resistance. They are commonly used in applications across a variety of markets including transportation, appliance, electronics, construction, sign and display and general industrial. Reliably bonds a variety of materials with strength and speed for permanent applications. Recommended Applications: Decorative material and trim, Nameplates and logos; Electronic displays; Panel to frame; Stiffener to panel Dream, Design, Deliver with the 4941 Family of 3M™ VHB™ Tapes 3M™ VHB™ Tape 4947 belongs to the 4941 family of 3M™ VHB™ Tapes. It utilizes a multi-purpose acrylic adhesive on both sides of a conformable foam core. The combination of strength, conformability and adhesion makes this family one of the most capable and well-rounded 3M™ VHB™ Tapes. It is specifically designed for good adhesion to metals, glass and other medium to high surface energy materials. Further, it offers a good plastiziser resistance. Applications for this tape include stiffener bonding, sealing polycarbonate lens over LCD, windows to painted control panels and mounting vinyl wiring ducts and conduit channels. An Unconventional Foam Tape We invented 3M™ VHB™ Tapes in 1980 as the first of their kind. These unique tapes combine conformability with a strong, permanent bond. The result is a family of extraordinarily strong tapes that adhere to a broad range of substrates. 3M™ VHB™ Tape is a proven alternative to screws, rivets, welds and other forms of mechanical fasteners. Skyscrapers, cell phones, electronic highway signs, refrigerators, architectural windows and more all rely on this specialty bonding tape for one or more steps in the assembly, mounting, fastening and sealing process. This trusted and reliable tape offers a consistent bond, outstanding durability and excellent solvent and moisture resistance. 3M stands by all of its products and is there to provide you with design guidance and technical support when you need it. Proven Reliability from 3M™ VHB™ Tapes 3M™ VHB™ Tape offers a durable bond in a way that mechanical fasteners can't. This tape enhances the appearance of finished goods by eliminating rivets and screws while providing immediate handling strength. In most cases, fastening with 3M™ VHB™ Tape is a quicker process than drilling, fastening, or using liquid adhesive. Our versatile line of tapes can be used indoors or outdoors in a variety of applications, including window, door and sign assembly, electronics, construction and countless other industrial applications. Chemically resistant as well as UV and temperature stable, 3M™ VHB™ Tape can withstand the heat of Dubai to the cold of Canada. The unique acrylic chemistry is extremely durable and resistant to change over time, making this a long-lasting and powerful tape you can trust. Bringing Better Ideas to the Surface through Science and Innovation In our 3M Industrial Adhesives and Tapes Division, we apply the science of adhesion to deliver innovative solutions that improve the design and manufacturing processes of companies around the world. In the end, our technologies help customers like you deliver competitive products to the market faster and more efficiently.

Zaleta:

  • Fast and easy-to-use permanent bonding method provides high strength and long-term durability
  • Pressure sensitive adhesive bonds on contact to provide immediate handling strength
  • Virtually invisible fastening keeps surfaces smooth
  • Black, 1.1 mm, multi-purpose adhesive and conformable acrylic foam core for good balance of strength and conformability in demanding applications; especially on high and medium surface energy substrates
  • Can replace mechanical fasteners (rivets, welding, screws) or liquid adhesives: Eliminate drilling, grinding, refinishing, screwing, welding and clean-up
  • High dynamic stress absorption reduces vibration and impact stress
  • Creates a permanent seal against water, moisture and more
  • Allows the use of thinner, lighter weight and dissimilar materials
  • Offers a good plastiziser resistance.

Zalecenie:

  • Use to mount trim and badges on vehicles

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "VHB 4941" Zobacz wszystkie