{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | VHB 4941 | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ VHB™ Klebeband 4919F | |
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | Czarny | |
| Min. temperatura przechowywania | 21 °C | |
| Maks. temperatura przechowywania | 25 °C | |
| Magazynowanie | Suchy; Zimny | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Materiał zabezpieczenia kleju | Papier do separacji, silikonowany | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Obustronnie | |
| Materiał podłoża | Pianka PE | |
| Masa klejowa | akrylan | |
| Odporność na temperaturę od | -40 stopni | |
| Odporność na temperaturę do | 90 stopni | |
| Z warstwą oddzielającą | tak | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Podłoża porowate; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Klejenie na stałe; Maskowanie; Mocowanie; Montaż; Przyklejanie | |
| Właściwości | Odporność na wilgoć; Odporny na promieniowanie UV; Z amortyzacją drgań; bez zaparowania szkieł; elastyczne; odporny na rozdarcie; odporny na wpływy atmosferyczne; wodoodporny | |
| Długość L | 33 m | |
| Szerokość B | 9 mm | |
| Grubość S | 0,6 mm |
| Numer artykułu | 7000072326 | |
| EAN / GTIN | 04001895847837 | |
| Numer producenta | 7000072326 | |
| Numer L | L01310 752 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |