Taśma klejąca 3M™ VHB™ 4941, szara, 25 mm x 33 m, 1,1 mm

Nr art.: 7000072411
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 3 sztuki
  • Etapy zamówienia: 3 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria VHB 4941
Oznaczenie producenta 3M™ VHB™ Klebeband 4941; 3M™ VHB™ Klebeband 4941P
Kolor Szare
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Pianka PE
Masa klejowa akrylan
Maks. odporność na temperaturę 150 stopni
Obszar zastosowania Podłoża gładkie; Podłoża porowate
Zastosowanie Klejenie na stałe; Montaż; Przyklejanie
Właściwości Dobre przyleganie; Z amortyzacją drgań; elastyczne; wodoodporny
Długość L 33 m
Szerokość B 25 mm
Grubość S 1,1 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000072411
EAN / GTIN 04001895594878
Numer producenta 7000072411
Numer L L01310 475
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśmy dwustronne 3M VHB o wysokiej wydajności to taśmy dwustronne wykonane z kleju akrylowego o strukturze komórkowej. Charakteryzują się wysoką zdolnością do dopasowania się do klejonych powierzchni. Gładkie lub teksturowane powierzchnie można łączyć na całej powierzchni bez naprężeń. Idealnie nadaje się do wielu materiałów o wysokiej i średniej energii powierzchniowej, takich jak metale, tworzywa sztuczne, lakiery czy szkło. Wysoka odporność na działanie plastyfikatorów (np. w przypadku podłoży z PVC).

Cecha szcz.:

  • Kolor: Szary
  • Całkowita grubość [mm]: 1,1
  • Klej: akrylan
  • Gęstość pianki [kg/m³]: 720
  • Odporność na odrywanie [N/cm] ASTM D-3330: 35
  • Wytrzymałość na rozciąganie (blok T) [kPa] ASTM D-897: 590
  • Wytrzymałość na ścinanie przy nakładaniu [kPa] ASTM D-1002: 480
  • Wytrzymałość temperaturowa: od 90 °C (godzin) do 150 °C (minut)

Zaleta:

  • Szybkie i łatwe klejenie oraz wysoka wytrzymałość i trwałość
  • Natychmiastowa gotowość do użytkowania dzięki samoprzylepnemu klejowi wrażliwemu na nacisk
  • Niemal niewidoczne połączenie klejowe zapewnia zoptymalizowaną konstrukcję
  • Elastyczna, dwustronna taśma klejąca o grubości 1,1 mm w kolorze szarym, wykonana z kleju akrylowego, zapewniająca wytrzymałość i elastyczność w wymagających zastosowaniach, zwłaszcza na materiałach o średniej lub wysokiej energii powierzchniowej
  • Może zastąpić mechaniczne elementy łączące (nity, spoiny, śruby) lub kleje płynne, co pozwala uniknąć wiercenia, szlifowania, obróbki wykańczającej, wkręcania, spawania i czyszczenia
  • Wysoka zdolność pochłaniania obciążeń dynamicznych ogranicza wibracje i wstrząsy
  • Zapewnia trwałe uszczelnienie przed wodą, wilgocią itp.
  • Umożliwia stosowanie cieńszych, lżejszych i o różnej strukturze materiałów
  • Wysoka odporność na działanie plastyfikatorów
  • Idealny do wymagających połączeń materiałów

Zalecenie:

  • Do klejenia płyt na ramach
  • Do klejenia elementów usztywniających do płyt
  • Do klejenia materiałów dekoracyjnych, listew ozdobnych lub elementów montażowych
  • Do przyklejania plakietek z imieniem, logo i tabliczek
  • Do klejenia wyświetlaczy elektronicznych
  • Do przyklejania okienek obiektywu do korpusu aparatu