3M™ Value Duct Tape 1900, Silver, 1060 mm x 50 m

Nr art.: 7000071805
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Srebrna Jasnoszary
Seria 1900
Oznaczenie producenta Gewebeklebeband 1900
Opakowanie luzem
Kolor srebrna
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża płótno
Masa klejowa Kauczuk syntetyczny
Siła klejenia na stali 15 N/mm
Rozciągliwość 20 %
Wytrzymałość na rozciąganie 70 N/mm
Maks. odporność na temperaturę 60 stopni
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Podłoża porowate; Pomieszczenia
Zastosowanie Maskowanie; Mocowanie; Pakowanie; Przyklejanie; Znakowanie
Właściwości Do zrywania ręką; Dobre przyleganie; Możliwość opisywania; Odporność na wilgoć; Odporność na ścieranie; wodoodporny
Długość 50 m
Szerokość 50 mm
Grubość 0,17 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000071805
EAN / GTIN 04046719438532
Numer producenta 7000071805
Numer L L01310 229
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

This tape is effective for labeling when more durability and holding power are needed than offered by paper backed or cellophane tapes. It tears easily from the roll by hand and the cloth scrim helps guide straight horizontal and vertical tears while adding strength. The tape conforms to contoured or slightly irregular surfaces for sealing. Adding cost-effective 3M™ Value Duct Tape 1900 to every tool box and job site helps fulfill a variety of light duty applications. How to Choose the Right Duct Tape. One of the most important points to think about when choosing a duct tape is how it is going to be used. When it comes to choosing a 3M™ Duct Tape that meets the need for a particular job, consider the following: Performance Plus and Outdoor Masking Tapes are best in class tapes for indoor/outdoor use, offering clean removal and long term weatherability. Extra Heavy Duty, Heavy Duty, and Multi Purpose duct tapes provide reliable performance for demanding contractor, MRO and industrial job site applications. And General Purpose duct tapes offer cost-effective options for general and lighter duty applications such as bundling, sealing, holding, and identifying.Strength, moisture resistance, abrasion resistance, heat resistance, and clean removal impact the effectiveness of any duct tape. Two of three key factors that determine these factors are backing and adhesive. The thicker the backing, the greater tensile strength (the resistance to breaking under tension), moisture, and abrasion resistance provided. A rubber-based or synthetic rubber adhesive provides instant stick, a strong bond, and long-lasting hold, even in moist conditions. Lastly, the distinctive cloth scrim, laminated between the backing and the adhesive, adds additional strength and also helps guide straight, horizontal and vertical tearing.One last and often overlooked fact about tapes in general, is that they all need to be stored correctly and they all have a shelf life. Weak adhesion, lifting, curling, and breakage are more often than not, attributable to age or improperly stored tape, as opposed to quality. In all cases, care should be taken to read all product information thoroughly. In particular, the tape's specifications should be weighed against the task at hand to ensure successful, cost-effective outcomes.

Zaleta:

  • Silver polyethylene backing over cloth scrim resists moisture for reliable sealing performance in moist or humid environments
  • Synthetic rubber pressure-sensitive adhesive sticks on contact to metal, glass, plastic, concrete, and other surfaces
  • Surface readily accepts writing with markers for temporary labeling
  • Easy to unwind and easy to tear
  • Conforms to irregular surfaces without lifting

Zalecenie:

  • Use for light-duty sealing, bundling, marking and temporary repairs in non-critical applications
  • Temporary repairing, bundling, reinforcing