• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Nastro telato formato convenienza 3M™ 1900, Silver, 1060 mm x 50 m

Codice art.: 7000071805
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tonalità cromatica, argento Grigio chiaro
Serie 1900
Denominazione originale prodotto Gewebeklebeband 1900
Imballaggio singoli
Colore argento
Numero nastri adesivi 1 pz.
Contenuto Pezzo singolo
Tipo di prodotto Nastri adesivi
Tipo di nastro adesivo Es. unilaterale
Materiale di supporto Tessuto
Adesivo Gomma sintetica
Forza adesiva su acciaio 15 N/mm
Elasticità 20 %
Resistenza alla trazione 70 N/mm
Resistente a temperature max. 60 grado
Campo di applicazione Campo esterno; Campo interno; Fondi lisci; Fondi ruvidi
Applicazione Fissare; Imballare; Incollare; Marcatura; Mascherare
Caratteristiche Con strappo manuale; Es. resistente all’abrasione; Es. resistente all’umidità; Es. resistente all’umidità; Es. scrivibile; impermeabili all’acqua
Lunghezza 50 m
Larghezza 50 mm
Spessore 0,17 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000071805
EAN / GTIN 04046719438532
Codice del produttore 7000071805
Numero-L L01310 229
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Nastro isolante economico per uso generale e applicazioni non critiche più leggere.

Vantaggi:

  • Si attacca a contatto con metalli, vetro, plastica, cemento e molte altre superfici
  • Sigilla bene in ambienti umidi
  • Si adatta alle superfici irregolari senza sollevarsi
  • Facile da distendersi e da strappare
  • Avvolto singolarmente per una facile identificazione e mantenere il rotolo pulito fino al momento dell'uso

Raccomandazioni:

  • Applicazioni più leggere come raggruppamento, sigillatura, tenuta, etichettatura e identificazione in applicazioni non critiche
  • Riparazione, raggruppamento e rinforzo temporanei