Kivitel:
Termék színe: Ezüst
Az öntapadó szintetikus gumi ragasztó fémhez, üveghez, műanyaghoz, betonhoz és más felületekhez tapad, amikor érintkezik
Teljes hossz: 50 m
Teljes szélesség: 1060 mm
Egyénileg csomagolva a gyors azonosítás és a tiszta tárolás érdekében
Leírás:
A 3M™ 1900 ragasztószalag ideális általános célú alkalmazásokhoz, beleértve a könnyű tömítést, kötegelést, jelölést és ideiglenes javításokat. A szintetikus gumi ragasztó feltapad, amint sima fémmel, üveggel, műanyaggal, tömített betonnal és más felületekkel érintkezik. A vízálló polietilén bevonat nedves környezetben is jól tömít.
Jellemző:
Fém, üveg, műanyag, beton és sok más felülethez tapad, amikor érintkezik// Kézzel fogható, vízálló, univerzálisan alkalmazható
Az öntapadó szintetikus gumi ragasztó fémhez, üveghez, műanyaghoz, betonhoz és más felületekhez tapad, amikor érintkezik// Jó tömítést biztosít meleg és párás környezetben
A jelölők könnyen átmenetileg címkézhetők a felületen// Szabálytalan felületek hámlasztása nélkül alkalmazkodik
Könnyű lehúzni és letépni// Az egyszerű és kényelmes használat érdekében a ragasztószalag kézzel eltávolítható a tekercsről
Egyénileg csomagolva a gyors azonosítás és a tiszta tárolás érdekében// Egyenként csomagolva a gyors azonosítás és a tiszta tekercs használata tárolás
Szabálytalan felületekhez alkalmazkodik anélkül, hogy leválna
A ragadós vagy szárított maradványok időigényes vagy fárasztó eltávolítása
Figyelem:
Kevésbé igényes alkalmazásokhoz, például kötegeléshez, tömítéshez, tartáshoz, címkézéshez és jelölés-hez nem kritikus alkalmazásokban
Előzetes javításokhoz, valamint kötegeléshez és megerősítéshez