Folia etykietowa 3M™ 7846 do znakowania laserowego, czarna błyszcząca/biała, 120 mm x 300 m

Nr art.: 7000068786
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
Oznaczenie producenta 3M™ Laserbeschriftbare Etikettenfolie 7846
Kolor Czarny; Białe
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia z tworzywa sztucznego
Masa klejowa Modyfikowany akrylan
Obszar zastosowania Podłoża gładkie; Podłoża porowate
Zastosowanie Klejenie na stałe; Znakowanie
Właściwości Możliwość opisywania; Odbija ciepło; Odporność na ścieranie; bez zaparowania szkieł; odporny na wpływy atmosferyczne
Długość L 300 m
Szerokość B 120 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000068786
EAN / GTIN 04001895515583
Numer producenta 7000068786
Numer L L01310 757
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Ten sam laser może również przyciąć etykietę do pożądanego rozmiaru. W ten sposób zapewniona jest najwyższa elastyczność przy produkcji etykiet zmiennych przeznaczonych do zastosowań długotrwałych.

Zaleta:

  • Odlewana, modyfikowana powłoka akrylowa zapewnia długą trwałość oraz doskonałą odporność na ścieranie, temperaturę, chemikalia i czynniki środowiskowe
  • Obrazy o wysokiej rozdzielczości i kontrastowych obrazach, które można uzyskać za pomocą standardowych laserów Nd:YAG w przypadku mniejszych kodów kreskowych, symboli 2D i drobnego tekstu
  • Doskonała obrabialność (wytłaczanie) akrylowej warstwy wierzchniej na zagęszczonym papierze ochronnym
  • Dzięki matowej powierzchni nadaje się do nadruku, dzięki czemu kody kreskowe są doskonale czytelne
  • Klej akrylowy 3M™ 350 o wysokiej wydajności zapewnia niezawodną i trwałą przyczepność do tworzyw sztucznych o niskiej energii powierzchniowej, metali pokrytych olejem, powłok proszkowych oraz powierzchni teksturowanych

Zalecenie:

  • Do zastosowań wymagających wysokiego poziomu zabezpieczenia przed fałszerstwem
  • Do nakładania etykiet na podłoża o różnej strukturze, zarówno o wysokiej, jak i niskiej przyczepności
  • Grawerowanie laserowe zapewnia najwyższą elastyczność w projektowaniu etykiet: laser nanoszą napisy i wycinają wybrane kształty