3M™ Material para Etiquetas Imprimibles por Láser, Negro/Blanco120 mm x 300 m, 0.06 mm

Número de artículo: 7000068786
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
Denominación del fabricante 3M™ Laserbeschriftbare Etikettenfolie 7846
Color negro; blanco
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Lámina de plástico
Masa adhesiva Acrilato modificado
Intervalo de aplicación Sustratos lisos; Sustratos rugosos
Aplicación Marcación; Pegado permanente
Características Resistente a la abrasión; Resistente al calor; Rotulable; resistente a la corrosión atmosférica; resistente a los productos químicos
Longitud L 300 m
Anchura B 120 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000068786
EAN / GTIN 04001895515583
Número del fabricante 7000068786
Número L L01310 757
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El mismo láser también puede realizar un precorte a medida de la etiqueta para maximizar la flexibilidad y producir una gran variedad de etiquetas para aplicaciones duraderas.

Ventaja:

  • El frontal de acrilato modificado fundido ofrece durabilidad a largo plazo y excelente resistencia a la abrasión, la temperatura, los productos químicos y el medio ambiente
  • Imágenes de alta resolución y alto contraste que se pueden grabar con láser Nd-Yag estándar para códigos de barras más pequeños, simbologías 2D y texto de punto fino
  • Excelente convertibilidad (″precorte″) del material frontal de acrilato sobre liner kraft densificado
  • La superficie mate ofrece una buena capacidad de impresión, con el resultado de una excelente legibilidad del código de barras
  • El adhesivo acrílico de altas prestaciones 3M™ 350 proporciona adhesión permanente y fiable a plásticos LSE, metales aceitosos, recubrimientos en polvo y superficies rugosas

Recomendación:

  • Para aplicaciones con altos requisitos antifalsificación
  • Para el etiquetado en sustratos estructurados, de alta y baja energía
  • El grabado láser ofrece la máxima flexibilidad en el diseño de etiquetas: El lásers etiqueta y corta los formatos deseados