Esecuzione:
Colore prodotto: Argento
Lunghezza complessiva: 300 m
Ampiezza complessiva: 120 mm
Descrizione:
Acrilato a doppio strato nero lucido/bianco da 60µ per la realizzazione di etichette per marcatura laser. LinerDensified kraft da 90gr/mq. Misura jumbo 120mm x 300m
Proprietà:
Adatto all'incisione laser
Ottima resistenza agli agenti atmosferici
Resistente alla temperatura da -40°C a +200°C, a breve termine (fino a 1h) fino a +300°C
Riconosciuto UL
Nota:
Per applicazioni con elevati requisiti anticontraffazione
Per l'etichettatura su substrati testurizzati, ad alta e bassa energia
L'incisione laser offre la massima flessibilità nella progettazione delle etichette: il laser incide e taglia i formati desiderati.