{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Popsaná část | Celá položka | |
| Tloušťka materiálu | 0,15 mm | |
| Povlak | malováno | |
| Barevný odstín, Žlutá | Signální žlutá | |
| Popsaná část | gesamter Artikel | |
| Řada | 3M™ Trassenwarnband | |
| Označení výrobce | 3M™ Trassenwarnband | |
| Materiál | Plast | |
| Barva | žlutá | |
| Obsah | 1 ks | |
| Délka | 250 m | |
| Šířka | 40 mm | |
| Druh produktu | Výstražná páska |
| Katalogové číslo | 7000063487 | |
| EAN / GTIN | 04001895499432 | |
| Číslo výrobce | 7000063487 | |
| L-číslo | L01310 1018 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |