Taśma dwustronna 3M™ 9191, biała, 50 mm x 25 m, 0,26 mm, opakowanie blistrowe

Nr art.: 7000062001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 36 sztuki
  • Etapy zamówienia: 36 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 3M™ Doppelseitiges Klebeband 9191
Opakowanie Etui
Kolor Białe
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża płótno
Obszar zastosowania Podłoża porowate
Zastosowanie Mocowanie
Właściwości Do zrywania ręką; Usuwanie bez pozostałości
Długość L 25 m
Szerokość B 50 mm
Grubość S 0,26 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000062001
EAN / GTIN 04046719771523
Numer producenta 7000062001
Numer L L01310 538
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Dzięki zrównoważonemu połączeniu wysokiej siły przyczepności/natychmiastowego wiązania z dobrą wytrzymałością na ścinanie w temperaturze pokojowej oraz łatwością usunięcia produkt 9191 doskonale nadaje się jako taśma do klejenia wykładzin. Przed użyciem należy jednak dokładnie sprawdzić, czy powierzchnia jest odpowiednia do tego produktu.

Zaleta:

  • Dwustronna taśma uniwersalna z podłożem z tkaniny
  • Wysoka siła przyczepności, wysoka przyczepność natychmiastowa
  • Klej wrażliwy na nacisk
  • Taśma do dywanów
  • Nadaje się do szorstkich i chropowatych podłoży
  • Można odrywać ręcznie

Zalecenie:

  • Do mocowania dywanów pokojowych i paneli dywanowych