3M™ Cinta de Doble Cara 9191, Blanco, 50 mm x 25 m, 0.26 mm, Código de barras

Número de artículo: 7000062001
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 36 unidades
  • Pasos del pedido: 36 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Denominación del fabricante 3M™ Doppelseitiges Klebeband 9191
Embalaje Estuche
Color blanco
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De dos lados
Material de base Tejido
Intervalo de aplicación Sustratos rugosos
Aplicación Fijar
Características Desgarrable a mano; Eliminación sin residuos
Longitud L 25 m
Anchura B 50 mm
Espesor S 0,26 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000062001
EAN / GTIN 04046719771523
Número del fabricante 7000062001
Número L L01310 538
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Gracias a su excelente equilibrio entre alta pegajosidad y adhesión inicial, buena resistencia a cizalladura a temperatura ambiente y facilidad de retirada, la cinta 9191 se creó como cinta para moqueta. No obstante, es necesario evaluar cuidadosamente la compatibilidad de las superficies antes de comenzar a aplicarla.

Ventaja:

  • Cinta de doble cara de tisú de uso general
  • Alta pegajosidad, alta adhesión inicial
  • Adhesivo sensible a la presión
  • Cinta para moqueta

Recomendación:

  • Para arreglar las alfombras de la habitación y los azulejos de la alfombra