Udførelse:
Hotmelt-klæbemiddel
Monteringstape med bagside
Alsidig installationstape
Fremragende vedhæftning
Velegnet til ru og strukturerede underlag
Beskrivelse:
3M™ Dobbeltklæbende tape med stofryg 9191 kan bruges til at fastgøre en lang række forskellige materialer som f.eks. plast, metal, pap, papir eller tekstiler. Den har en fremragende vedhæftning og er også velegnet til ru og strukturerede overflader. Tapen kan rives af med hånden. Det kan bruges til gulvtæppeudlægning samt til reklame og dekoration. Farve på båndet: hvid. Mål: 50 mm x 25 m, tykkelse 0,26 mm.
Egenskab:
Dobbeltklæbende tape til alle formål med stofryg// hotmelt-klæbemiddel
Høj klæbrighed, høj øjeblikkelig vedhæftning// Installationstape med bagside
Trykfølsomt klæbemiddel// Alsidig installationstape
Tæppebånd// Fremragende vedhæftning
Kan rives i hånden
Bemærk:
Til fastgørelse af gulvtæpper og gulvtæppepaneler i rum