3M™ Safety Goggles 2890 Series, Sealed, Anti-Scratch / Anti-Fog, Clear Polycarbonate Lens, 2890S

Nr art.: 7000061924
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Szare Szary
Oznaczenie producenta 2890S
Okulary nakładane tak
Kod producenta ramy 3M
Kolor szare
Standardy odniesienia ramy EN 166
Właściwości ramy Możliwa wkładka korekcyjna; Nie przepuszcza gazu
Rodzaj produktu Okulary ochronne panoramiczne
Kod producenta szybki 3M
Klasa optyczna szybki 1
Materiał szybki Poliwęglan
Przyciemnienie szybki Przeźroczyste
Właściwości szybki Bez zaparowania szkieł; bez zaparowania szkieł
Zakres zastosowania Pomieszczenia
Norma EN 166

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000061924
EAN / GTIN 04046719302079
Numer producenta 7000061924
Numer L L01110 477
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

For eye protection with an excellent field of vision and reduced fogging in hot or humid conditions, use 3M™ GoggleGear™ Safety Goggles 2890 Series. Our modern, slim-design safety goggles are available with a wide, elastic strap for simple adjustment to ensure a close and comfortable fit.

Zaleta:

  • Large profile 3M™ GoggleGear™ Safety Goggles range, with enough space to fit over most prescription glasses
  • Polycarbonate lens options available for impact resistance and acetate lens options available for improved chemical resistance
  • Indirect ventilation versions available to protect against liquid droplets and large dust particles and sealed ventilation versions available to protect against small dust particles and gas protection
  • Cylindrical curved lens design for optimal horizontal field of vision
  • 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog Coating provides superior anti-fog and anti-scratch properties (available on selected models)
  • Wide flexible nose area to fit well with half-mask respirators
  • GG2895S with IR 5 lens filter popular for gas welding and metal cutting

Zalecenie:

  • Mechanical work