• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Vollsicht-Schutzbrille Serie 2890, abgedichtet, Antikratz-/Anti-Fog-Beschichtung, transparente Polycarbonatscheibe, 2890S

Artikel-Nr.: 7000061924
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Farbton, grau Grau
Herstellerbezeichnung 2890S
Überbrille ja
Herstellerkennung Rahmen 3M
Farbe grau
Bezugsstandards Rahmen EN 166
Eigenschaften Rahmen Gasdicht; Korrektionseinsatz möglich
Produktart Vollsichtschutzbrille
Herstellerkennung Scheibe 3M
Optische Klasse Scheibe 1
Material Scheibe Polycarbonat
Tönung Scheibe klar
Eigenschaften Scheibe beschlagfrei; kratzfest
Einsatzbereich Innenbereich
Norm EN 166

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000061924
EAN / GTIN 04046719302079
Herstellernummer 7000061924
L-Nummer L01110 477
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verwenden Sie die 3M™ GoggleGear™ Vollsichtbrillen Serie 2890 als Augenschutz mit hervorragendem Sichtfeld und geringer Beschlagbildung in heißen oder feuchten Umgebungen. Unsere modernen, schlanken Vollsichtbrillen sind mit einem breiten, elastischen versehen, das sich einfach verstellen lässt, um einen bequemen, dichten Sitz zu gewährleisten.

Vorteil:

  • 3M™ GoggleGear™ Vollsichtbrillen mit großem Profil und genügend Platz, um über die meisten Korrektionsbrillen zu passen
  • Lieferbar mit Optionen für stoßfeste Polycarbonatscheibe und Acetatglas für bessere Chemikalienbeständigkeit
  • Erhältlich mit indirekter Belüftung zum Schutz vor Flüssigkeitstropfen und großen Staubpartikeln oder mit geschlossener Belüftung zum Schutz vor kleinen Staubpartikeln und Gasen
  • Das zylindrisch gewölbte Scheibendesign bietet ein optimales horizontales Sichtfeld
  • Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung sorgt für hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften (verfügbar für ausgewählte Modelle)
  • Der breite, flexible Nasenbereich ermöglicht einen guten Sitz beim Tragen mit Atemschutz-Halbmasken
  • GG2895S mit IR-5-Scheibenfiltern, die für Gasschweiß- und Metalltrennarbeiten beliebt sind

Empfehlung:

  • mechanischen Arbeiten