Prevedenie:
Kompatibilita s polomaskami Kompatibilita s polomaskami
Boční drážky umožňují nošení přes brýle na předpis. Boční drážky umožňují nošení přes brýle na předpis
Široký, snadno nastavitelný sluchátkový oblouk široký, snadno nastavitelný sluchátkový oblouk
Popis:
Ochranné brýle 3M™ 2890S jsou klasické celoobličejovéUzavřené brýle tenkým a pohodlným střihem. Polykarbonátové čočky poskytují spolehlivou ochranu a optimální vidění. Jejich povrchové úpravy (proti zamlžování a poškrábání) zabraňují zamlžování a poškrábání čoček. Brýle jsou plynotěsné. Široká, pohodlně nastavitelná čelenka, nastavitelné klouby a postranní drážky, které umožňují nošení přes brýle na předpis, zajišťují vysoký komfort nošení. Označení objektivu: 2C-1.2 3M 1 K N BT 9
Charakteristika:
3profilové brýle 3M™ GoggleGear™ s dostatkem místa pro montáž na většinu brýlí na předpis
K dispozici s možnostmi pro nárazuvzdorné polykarbonátové desky a acetátové sklo pro lepší chemickou odolnost
K dispozici s nepřímou ventilací pro ochranu před kapkami kapalin a velkými prachovými částicemi nebo uzavřenou ventilací pro ochranu před malými prachovými částicemi a plyny
Válcová zaoblená konstrukce objektivu nabízí optimální horizontální zorné pole
Ochranná vrstva 3M™ Scotchgard™ poskytuje vynikající vlastnosti proti zamlžení a poškrábání (k dispozici u vybraných modelů)
Široká, flexibilní oblast nosu umožňuje dobrou fixaci při nošení s půlmaskami chránící dýchací cesty
GG2895S s kotoučovými filtry IR-5, které jsou oblíbené pro svařování plynem a řezání kovů
Poznámka:
Mechanické práce