Zestaw startowy z maską oddechową wielokrotnego użytku 3M™ do prac lakierniczych, standardowa maska do prac lakierniczych, filtr A2P3 R, duża maska, 50685

Nr art.: 7000061624
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 4 sztuki
  • Etapy zamówienia: 4 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Zasilanie energią Bez zasilania
Kolor Szare

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000061624
EAN / GTIN 04046719576630
Numer producenta 7000061624
Numer L L01110 407
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Aby zapewnić sobie prostą i praktyczną ochronę dróg oddechowych podczas prac lakierniczych, warto skorzystać z zestawów startowych wielokrotnego użytku 3M™ przeznaczonych do prac lakierniczych. Są lekkie, niedrogie i łatwe w obsłudze, a ponadto oferują szeroki wybór filtrów dostosowanych do Państwa potrzeb. Nasze zestawy idealnie nadają się do wielu typowych zastosowań w lakierniach i zawierają półmaskę oraz zestaw filtrów, zapewniających natychmiastową ochronę przed wieloma oparami organicznymi i cząstkami stałymi. System podwójnego filtra został zaprojektowany z myślą o minimalnym oporze przepływu powietrza oraz równomiernym i wygodnym rozłożeniu ciężaru. Dzięki systemowi zatrzaskowemu filtry można łatwo podłączyć do maski. Są wyposażone w zawór 3M™ Cool Flow™, który zapobiega gromadzeniu się ciepła i wilgoci.

Zaleta:

  • Praktyczny zestaw gotowy do użycia do prac lakierniczych
  • Zawiera 1 sztukę półmaski wielokrotnego użytku 3M™ z serii 6000
  • Zawiera 2 filtry 3M™ do masek oddechowych wielokrotnego użytku, A2, 06915 oraz 2 filtry 3M™, P3, 05935
  • Dostępne w rozmiarach M i L