3M™ Maschere verniciatura standard Starter kit respiratore riutilizzabile per verniciatura, filtro A2P3 R, maschera Large, 50685

Codice art.: 7000061624
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 4 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 4 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Collegamento filtro Baionetta
Tipo di filtro Filtro combinato
Tipo di filtro A; P
Classe, P 3
Classe, A 2
Livello di protezione A2P3 R
Alimentazione Nessuna fornitura di energia
Colore grigio
Tipo di prodotto Semimaschera
Caratteristiche maschera Es. riutilizzabile; Valvola
Contenuto 1 pz.
Taglia unisex L
Normativa EN 140; EN 14387

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000061624
EAN / GTIN 04046719576630
Codice del produttore 7000061624
Numero-L L01110 407
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Per una protezione delle vie respiratorie facile e conveniente per le applicazioni di verniciatura, utilizza gli starter kit Respiratori riutilizzabili 3M™ per verniciatura. Sono leggeri, economici e facili da maneggiare, con la possibilità di scegliere i filtri più adatti alle tue esigenze. I nostri kit sono ideali per molte applicazioni nelle attività di verniciatura comuni e includono una semimaschera e un set di filtri per una protezione pronta all'uso contro un'ampia gamma di vapori organici e particolato. Il sistema a doppio filtro è progettato per offrire una resistenza respiratoria minima e distribuire il peso in modo uniforme e confortevole. Il sistema di attacco con attacco a baionetta consente di applicare facilmente i filtri per la maschera. Valvola 3M™ Cool Flow™ in dotazione, che aiuta a ridurre gli accumuli di calore e umidità.

Vantaggi:

  • Comodo kit pronto all'uso per applicazioni di verniciatura
  • Include 1 Semimaschera riutilizzabile 3M™ serie 6000
  • Include 2 Filtri per Respiratori riutilizzabili 3M™, A2, 06915 e 2 Filtri 3M™, P3, 05935
  • Disponibile nelle misure Medium e Large