Kit de démarrage en atelier de peinture avec masque réutilisable 3M™, masques de peinture standard, filtre A2P3 R, masque grande taille, 50685

Réf.: 7000061624
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 4 unités
  • Etapes de la commande : 4 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Couleur gris

Identification et classification

Référence article 7000061624
EAN / GTIN 04046719576630
Réf. fabricant 7000061624
Article hors catalogue L01110 407
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Pour une protection respiratoire simple et pratique dans des applications d'ateliers de peinture, utilisez les kits de démarrage en atelier de peinture avec masques réutilisables 3M™. Ils sont légers, économiques, faciles à manipuler et proposent un large choix de filtres pour répondre à vos besoins. Nos kits conviennent parfaitement à de nombreuses applications courantes dans les ateliers de peinture. Ils comprennent un demi-masque et un ensemble de filtres pour une protection prête à l'emploi contre un grand nombre de vapeurs organiques et de particules. Le système à double filtre a une résistance respiratoire faible. Son poids est réparti uniformément et il offre un grand confort. Le système de fixation à baïonnette vous permet de facilement adapter les filtres au masque. Ils sont dotés de la soupape 3M™ Cool Flow™ qui contribue à réduire l'accumulation de chaleur et la formation de buée.

Avantage(s):

  • Kit pratique et facile d'utilisation pour les applications de peinture
  • Comprend 1 demi-masque réutilisable 3M™ série 6000
  • Comprend 2 filtres pour masques réutilisables 3M™ A2 06915 et 2 filtres 3M™ P3 05935
  • Disponible en taille moyenne et en grande taille