3M™ SKE 30/76 Termokurczliwa nasadka końcowa, czarna, 76/30 mm

Nr art.: 7000061594
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Pieces
  • Etapy zamówienia: 10 Pieces
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 3M™ SKE; Warmschrumpf-Endkappe
Opakowanie luzem
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Rodzaj produktu Osłona
Materiał z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 76 mm
Szerokość całkowita 30 mm
Montaż wtykane

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000061594
EAN / GTIN 04046719192731
Numer producenta 7000061594
Numer L L01310 1207
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ SKE to półsztywna, usieciowana, modyfikowana, termokurczliwa nasadka kablowa z poliolefiny, wyposażona w klej topliwy. Minimalna temperatura obkurczania wynosi 120 °C, a zakres temperatur roboczych wynosi od -30 °C do 135 °C. Materiał SKE jest zgodny z dyrektywą RoHS, nie zawiera halogenów i zapewnia dobrą odporność na korozję. Pod wpływem ciepła klej topi się, a nasadka poddawana jest zaciskaniu, co zapewnia idealne, wodoszczelne uszczelnienie. Zakończenia kablowe umożliwiają szybką i łatwą izolację oraz uszczelnienie końcówek kabli zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, a ponadto charakteryzują się odpornością na ścieranie, czynniki atmosferyczne i działanie substancji chemicznych. Rura SKE jest czarna i dostępna w rozmiarach od 8/4 do 126/63 mm, a grubość ścianki (po skurczeniu) wynosi od 2,5 do 4,0 mm. Dostępne w standardzie w opakowaniach zbiorczych lub standardowych.

Zaleta:

  • Zapewnia ochronę mechaniczną i przed czynnikami środowiskowymi dla końcówek kabli
  • Warstwa kleju zapewnia elastyczną i wodoodporną ochronę
  • Nadaje się do wymagających zastosowań
  • Czarny
  • Wykonane z trudnopalnej, półsztywnej, usieciowanej poliolefiny
  • Odporny na temperatury od -30 do 135 °C

Zalecenie:

  • Do zabezpieczania końcówek kabli