• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ SKE 30/76 Warmschrumpf-Endkappe, Schwarz, 76/30 mm

Artikel-Nr.: 7000061594
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Herstellerbezeichnung 3M™ SKE; Warmschrumpf-Endkappe
Verpackung lose
Richtlinie / Kennzeichnung RoHS-Richtlinie
Produktart Abdeckkappe
Material Kunststoff
Länge gesamt 76 mm
Breite gesamt 30 mm
Montage gesteckt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000061594
EAN / GTIN 04046719192731
Herstellernummer 7000061594
L-Nummer L01310 1207
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Bei der 3M™ SKE handelt es sich um eine halbstarre vernetzte modifizierte Wärmeschrumpf-Polyolefin-Kabelendkappe mit Heißschmelzkleber. Die minimale Schrumpftemperatur beträgt 120 °C, die Betriebstemperatur reicht von -30 °C bis 135 °C. DIE SKE ist RoHS-konform, halogenfrei und gewährleistet eine gute Korrosionsbeständigkeit. Bei Erwärmung schmilzt der Klebstoff und die Kappe schrumpft und sorgt dadurch für eine perfekte wasserdichte Abdichtung. Die Endkappen ermöglichen eine schnelle und einfache Isolierung sowie ein Abdichten von Kabelenden in Innen- und Außenbereichen und zeichnen sich durch Beständigkeit gegen Abrieb, Witterungseinflüsse und chemische Angriffe aus. Die SKE ist schwarz und in Größen von 8/4 bis 126/63 mm erhältlich, die Wanddicke (nach Schrumpfung) beträgt 2,5 bis 4,0 mm. Standardmäßig erhältlich als Groß- oder Standardpackung.

Vorteil:

  • Bietet mechanischen und Umweltschutz für Kabelenden
  • Die Klebstoffbeschichtung sorgt für flexiblen und wasserfesten Schutz
  • Geeignet für anspruchsvolle Anwendungen
  • Schwarz
  • Hergestellt aus flammenhemmendem, halbstarrem vernetzten Polyolefin
  • Beständig gegen Temperaturen von -30 bis 135 °C

Empfehlung:

  • Zum Verschließen von Kabelenden