3M™ Capuchón Termorretráctil SKE 30/76 premoldeado

Número de artículo: 7000061594
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Denominación del fabricante 3M™ SKE; Warmschrumpf-Endkappe
Embalaje sueltos
Directiva / etiquetado Directiva sobre restricción de sustancias peligrosas
Tipo de producto Capuchón de cubierta
Material plástico
Longitud total 76 mm
Anchura total 30 mm
Montaje enchufable

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000061594
EAN / GTIN 04046719192731
Número del fabricante 7000061594
Número L L01310 1207
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El SKE de 3M™ es un capuchón termorretráctil con adhesivo interno para extremos de cables de poliolefina reticulada y semirrígida. La temperatura de contracción mínima es de 120 °C, la temperatura de funcionamiento es de -30 °C a +135 °C. El SKE cumple la directiva RoHS, no contiene halógenos y ofrece una resistencia adecuada a la corrosión. Al aplicar calor, el adhesivo se funde y la pieza se contrae formando un sellado hermético perfecto. Los capuchones están diseñados para un aislamiento rápido y fácil, el sellado del extremo del cable para aplicaciones en interiores y exteriores y ofrecen resistencia a la abrasión, la intemperie y los daños causados por sustancias químicas. El SKE está disponible en tamaños de 8/4 mm a 126/63 mm con un espesor de pared (recuperado) de 2,5 a 4,0 mm en color negro. Embalaje estándar a granel o en paquete estándar.

Ventaja:

  • Ofrece protección mecánica y ambiental a los extremos de los cables
  • El revestimiento adhesivo ofrece una barrera flexible y resistente al agua
  • Adecuado para aplicaciones de uso intensivo
  • Está disponible en color negro
  • Fabricado de poliolefina reticulada, semirrígida y pirorretardante
  • Resiste temperaturas de -30 a 135 °C

Recomendación:

  • Para el cierre de los extremos del cable