{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, gelb | Sandgelb | |
| Serie | 3M™ Roloc™ Diamond Cloth 674W | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Diamond Cloth 674W; 3M™ Roloc™ Diamantfaserscheibe 674W; 3M™ Roloc™ Diamond Cloth 674W | |
| Durchmesser | 50,8 mm | |
| Trägerteller | Stahl | |
| Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
| Aufnahme | Trilock | |
| Schleifmittelunterlage | Gewebe | |
| Farbe | gelb | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Fiberscheibe | |
| Korngröße (Mesh) | 220 Mesh | |
| geeignet für Material | Hartmetall; Keramik | |
| Eigenschaften | kühlende Beschichtung |
| Artikelnummer | 7000061517 | |
| EAN / GTIN | 00638060663097 | |
| Herstellernummer | 7000061517 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |