{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | 3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 984F; 984F | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Anchura del abrasivo | 1.540 mm | |
| Longitud del abrasivo | 1.320 mm | |
| Máquina de accionamiento | Máquinas de cinta | |
| Asiento | Perforación | |
| Grado de finura | basto/a | |
| Soporte del abrasivo | Poliéster | |
| Color | rojo; negro | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Cinta abrasiva | |
| Abrasivos | Grano de cerámica (CER) | |
| Tamaño de grano (malla) | 36 malla | |
| Procedimientos abrasivos | Acabado | |
| Para material | Acero fino; acero | |
| Grupo de material | Metal | |
| Características | Recubrimiento refrigerante | |
| Norma | ISO 2976 |
| Número de artículo | 7000060851 | |
| EAN / GTIN | 04046719748846 | |
| Número del fabricante | 7000060851 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |