Ponceuse orbitale non aspirante 3M™ Elite, 76 mm, 2.5 mm

Réf.: 7000060288
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Raccord fileté NPT
Série Elite
Référence fabricant 3M™ Einhand-Druckluft-Exzenterschleifer Serie Elite; 3M™ Elite Exzenterschleifer
Emballage En vrac
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Diamètre plateau de ponçage 75 mm
Mouvement oscillant 2,5 mm
Type d’aspiration externe
Particularité commande progressive de la cadence; poignée ergonomique; réduction des odeurs; système anti-vibration
Type de produit ponceuse excentrique

Identification et classification

Référence article 7000060288
EAN / GTIN 04046719630318
Réf. fabricant 7000060288
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Conçue de manière ergonomique avec un moteur puissant et dotée d'un repose-poignet courbe et étendu, la ponceuse orbitale spéciale sans aspiration Elite 3M™ offre un contrôle confortable grâce à sa plate-forme à levier encastré qui élimine les points de pincement et de pression au niveau de la paume de la main de l'utilisateur. Notre ponceuse permet d'optimiser le ponçage la préparation de nombreux types de surfaces tels que le bois, la préparation des métaux pour la peinture, les fibres de verre et les matériaux composites ainsi que de nombreux autres substrats. Aucune particule abrasive unique ne suit deux fois le même trajet car ces outils de niveau industriel font tourner le disque abrasif et le plateau selon des motifs ovales et simultanés qui se recouvrent, ce qui vous permet d'obtenir une finition sans rayure de ponçage, même lors d'un ponçage dans le sens inverse du grain. Notre outil léger comporte un capot en matériaux composites qui absorbe les vibrations ainsi qu'un silencieux interne pour réduire le bruit. La molette de vitesse contrôlée au pouce est idéalement placée sur le côté pour faciliter l'utilisation. Le système pneumatique offre de nombreuses heures d'utilisation en continu, dépassant largement les ponceuses électriques standard (tuyau d'alimentation et compresseur d'air vendus séparément) tandis que le plateau 3M™ Hookit™ (fourni) permet d'absorber les chocs et les vibrations pour un fonctionnement fluide. Notre plateau offre une excellente adhésion du disque tout en permettant un retrait rapide et facile. Notre ponceuse est un modèle sans aspiration et est utilisée dans des applications où l'extraction de la poussière n'est pas indispensable.

Avantage(s):

  • Moteur de précision, équilibré puissant, en acier et qui offre des performances optimales dans des environnements industriels de grande production.
  • Ingénierie ergonomique avec repose-poignet courbe et étendue pour des performances de légèreté
  • Plate-forme à levier encastré qui élimine les points de pincement et de pression au niveau de la paume de la main de l'opérateur
  • Commande au pouce située sur le côté pour faciliter l'utilisation
  • Plateau 3M™ Hookit™ (fourni) qui absorbe les chocs et les vibrations et qui offre une excellente adhérence du disque et un retrait facile
  • Alimentation pneumatique qui offre de nombreuses heures d'utilisation en continu, bien au-delà des ponceuses électriques standard

Recommandation(s):

  • À utiliser dans les endroits où l'élimination de la poussière n'est pas indispensable
  • Optimise le ponçage la préparation de nombreux types de surfaces tels que le bois, la préparation des métaux pour la peinture, les fibres de verre et les matériaux composites ainsi que de nombreux autres substrats.