Talerz mocujący 3M™ Hookit™ Green Standard, 115 mm, mocowanie M14

Nr art.: 7000060206
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
  • Etapy zamówienia: 5 sztuki
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
Seria Hookit™
Oznaczenie producenta 3M™ Hookit™ Multihole Stützteller; 3M™ Hookit™ Stützteller; 3M™ Hookit™ Stützteller Green Standard
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Sprawdziany do gwintu UNF M14
Rodzaj produktu Talerze szlifierskie
Uchwyt po stronie maszyny Sprawdziany do gwintu UNF
Średnica zewnętrzna 115 mm
Do średnicy tarczy 115 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000060206
EAN / GTIN 05010027413634
Numer producenta 7000060206
Numer L L51710 407
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Talerze podtrzymujące 3M™ Hookit™ pozwalają warsztatom lakierniczym osiągać profesjonalne wyniki, jednocześnie zwiększając ich ogólną wydajność. Nasze talerze podtrzymujące nadają się do bardzo częstego użytku. Kolejną zaletą jest to, że można je szybko wymieniać i pozwalają uzyskać wyjątkowe wykończenie lakieru samochodowego. Ściernice są zamocowane w sposób bezpieczny i antypoślizgowy, a w razie potrzeby można je łatwo zdjąć. Należy używać tej tarczy, aby uzyskać profesjonalne, wysokiej jakości wykończenie na powłokach żelowych i lakierach. Jest on częścią systemu 3M™ Perfect-It™, który pozwala uzyskać idealne powierzchnie o żywych kolorach i lśniącym lakierze. W tym celu należy używać podkładek polerskich, aby starannie i skutecznie usunąć uszkodzenia. W ten sposób zaoszczędzisz mnóstwo czasu. Talerze są wyściełane, dzięki czemu wykończenie lakieru samochodowego jest jednolite i lśniące. Ta wyściółka ułatwia również polerowanie powierzchni do uzyskania wysokiego połysku. Nasza tarcza oporowa jest wyposażona w system szybkiej wymiany 3M™ Hookit™, który umożliwia łatwą wymianę tarcz szlifierskich. Aby bezpiecznie zamocować ściernicę, wystarczy ją docisnąć, a po użyciu po prostu zdjąć. Hookit pozwala zaoszczędzić czas przy częstej wymianie materiałów ściernych o różnej ziarnistości. W ten sposób materiał ścierny, który jeszcze nadaje się do użytku, można łatwo usunąć i ponownie zamontować. Jest to szczególnie przydatne, gdy potrzebna jest inna ziarnistość, a materiały ścierne znajdujące się obecnie na tarczy nie zostały jeszcze całkowicie zużyte. Wystarczy zdjąć talerz, a później ponownie go założyć. Hookit™ zapewnia taką samą stabilną przyczepność – co stanowi istotną zaletę w porównaniu z tarczami samoprzylepnymi, w których po zdjęciu tarczy na materiał ścierny mogą oddziaływać pył i powietrze.

Zaleta:

  • Mocne i trwałe zapięcie na rzepy
  • Uchwyt M14 do stosowania w szlifierkach kątowych
  • Do ściernic z mocowaniem na rzepy

Zalecenie:

  • Do stosowania z systemem mocowania 3M™ Hookit™, umożliwiającym szybką wymianę ściernic i poprawę wyników w pracach blacharskich